Capteur de proximité Festo SIEN-M5B-PS-K-L

SIEN Capteur inductif

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIEN-M5B-PS-K-L
Rubix :0326-2163901
Fabricant :150370
EAN :4052568068806
CAPTEUR DE PROXIMITE SIEN-M5B-PS K-L 150370

Résumé technique

Typecapteur de proximite sien-m5b-ps k-l 150370
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE SIEN-M5B-PS K-L 150370


Capteur de proximité SIEN-4B-PS-K-L inductif, pour distance de détection normale. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=0,8 mm

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de proximite sien-m5b-ps k-l 150370
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrepa, acier inoxydable fortement allié, tpe-u
101,77 € HT
/ unité
122,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours