Capteur de proximité Festo SIEF-M30NB-PS-S-L

SIEF Capteur inductif

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIEF-M30NB-PS-S-L
Rubix :0326-2572714
Fabricant :538319
EAN :4052568175856
CAPTEUR DE PROX SIEF-M30NB-PS-S-L

Résumé technique

Typesief
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIEF-M30NB-PS-S-L


Capteur de proximité SIEF-M30NB-PS-S-L avec connecteur mâle, montage noyé partiel possible. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typesief
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrelaiton, pbt, chromé
103,31 € HT
/ unité
123,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours