Capteur de proximité SMC D-A54L

Capteur à lames A64

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :D-A54L
Rubix :0338-2050196
Fabricant :D-A54L
EAN :3618035638708
DETECTEUR REED 24VCA/CC A 220VCA D-A54L

Résumé technique

Typedetecteur
Tension, min.24 V
Tension, max.200 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DETECTEUR REED 24VCA/CC A 220VCA D-A54L


Les interrupteurs à lames souples sont disponibles en version générale ou avec indication bicolore, ce qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la luminosité. Ils sont résistants aux champs magnétiques, à la chaleur et à une large gamme de configurations de détection ; Différentes longueurs de fil sont disponibles.
Detecteur serie d-

Informations techniques


Attributs
Typedetecteur
Tension, min.24 V
Tension, max.200 V
Longueur de câble3 m
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
45,50 € HT
/ unité
54,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours