Références
SMC :D-MP025B
Rubix :0338-2414789
Fabricant :01659438
EAN :3618036132847

Résumé technique
| Type | detecteur d-mp025b |
|---|---|
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : DETECTEUR D-MP025B
La position de course de l'actionneur est détectée à l'aide d'un signal analogique compatible IO-Link. Emboîtement direct dans la rainure de l'actionneur. Répétabilité de 0,1 mm. 4 plages de mesure. Sortie de commutation flexible.
Informations techniques
Attributs
| Type | detecteur d-mp025b |
|---|---|
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Longueur de câble | 0,3 m |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,39 € HT
/ unité
360,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours