Capteur optique Balluff BOD001P
Capteur de distance optoélectronique BOD001P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOD001P
Rubix :4239-2657356
Fabricant :BOD001P


Résumé technique
| Type | capteur de distance optoélectronique, dimensions : 51 x 23 x 52,4 mm, portée : 100...5000 mm, taille du spot : 5.5 x 7 mm à 5 m, interface : analogique, courant 4…20 ma linéaire croissant/décroissant pnp/npn/auto-detect à fermeture/ouverture (no/nf) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPTIQUE ANALOGIQUE 0,1-5M BOD 23K-LB01-S92
Les capteurs de distance optoélectroniques BALLUFF permettent une mesure précise et sans contact des distances, positions ou niveaux. Grâce à des technologies avancées (laser ou lumière rouge), ils garantissent une détection fiable même sur de longues portées ou sur des surfaces difficiles.
Compacts et performants, ils s’intègrent facilement dans les systèmes automatisés pour assurer un contrôle précis en temps réel.
Capteur de distance optoélectronique, Special characteristics = Washdown, Série = 23K, Dimensions = 51 x 23 x 52,4 mm, Interface = Analogique, courant 4…20 mA linéaire croissant/décroissant PNP/NPN/Auto-Detect à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Capteur de distance optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Mesure de la propagation de la lumière, Caractéristique faisceau = collimaté, Type de lumière = Laser à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 5.5 x 7 mm à 5 m, Portée = 100...5000 mm, Précision = ±0.6 % FS, Fidélité de répétition = 0,024 % P.E., Résolution = ≤ 5,0 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Tension d'emploi Ub = 18...30 VDC, Homologation / conformité = CE, cULus, Ecolab, WEEE
Compacts et performants, ils s’intègrent facilement dans les systèmes automatisés pour assurer un contrôle précis en temps réel.
Capteur de distance optoélectronique, Special characteristics = Washdown, Série = 23K, Dimensions = 51 x 23 x 52,4 mm, Interface = Analogique, courant 4…20 mA linéaire croissant/décroissant PNP/NPN/Auto-Detect à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Capteur de distance optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Mesure de la propagation de la lumière, Caractéristique faisceau = collimaté, Type de lumière = Laser à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 5.5 x 7 mm à 5 m, Portée = 100...5000 mm, Précision = ±0.6 % FS, Fidélité de répétition = 0,024 % P.E., Résolution = ≤ 5,0 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Tension d'emploi Ub = 18...30 VDC, Homologation / conformité = CE, cULus, Ecolab, WEEE
Points forts
Mesure précise sans contact
Longue portée avec haute fiabilité
Adapté aux surfaces complexes (brillantes, sombres)
Intégration simple dans les automatismes
Large choix de technologies et de portées
Longue portée avec haute fiabilité
Adapté aux surfaces complexes (brillantes, sombres)
Intégration simple dans les automatismes
Large choix de technologies et de portées
Applications
Automatisation industrielle (mesure de position, contrôle de déplacement)
Logistique et convoyage (détection de hauteur, distance)
Contrôle qualité (vérification dimensionnelle)
Stockage et manutention (mesure de niveau ou présence)
Machines spéciales (positionnement précis)
Logistique et convoyage (détection de hauteur, distance)
Contrôle qualité (vérification dimensionnelle)
Stockage et manutention (mesure de niveau ou présence)
Machines spéciales (positionnement précis)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de distance optoélectronique, dimensions : 51 x 23 x 52,4 mm, portée : 100...5000 mm, taille du spot : 5.5 x 7 mm à 5 m, interface : analogique, courant 4…20 ma linéaire croissant/décroissant pnp/npn/auto-detect à fermeture/ouverture (no/nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 18 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,48 € HT
/ unité
607,78 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence