Capteur de proximité Balluff BCS0105
Capteur capacitif BCS0105
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BCS0105
Rubix :4239-2657857
Fabricant :BCS0105


Résumé technique
| Type | capteur capacitif de niveau, dimensions ø 12 x 62,5 mm, montage non noyé, raccordement câble avec connecteur mâle m8x1, 3 pôles, 0,30 m, pur, tension 10...30 vdc, ip67 |
|---|---|
| Tension, min. | 30 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : SONDE CAPACIT M12X62 PUR+M8 BCS S44KK01-PSCFAG-EP00,3-GS49
Capteur capacitif, Dimensions = Ø 12 x 62,5 mm, Série = S44, Montage = non noyé, Raccordement = Câble avec connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,30 m, PUR, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 5 Hz, Sensibilité = réglable en fonction du produit, Fonction = Smart Level 15, Caractéristiques supplémentaires = Fluides électriquement conducteurs, Compensation de la mousse et des dépôts adhérents, Matériau du boîtier = PEEK, Face sensible, matériau = PEEK, Température ambiante = -5...105 °C, Homologation UL uniquement jusqu'à 85 °C, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE, cULus, Classe de protection = IP67
Points forts
Détection universelle (solides + liquides)
Fiabilité élevée en environnement industriel difficile
Réglage fin = moins de faux déclenchements
Version IO-Link = capteur connecté et intelligent
Large gamme = solution pour chaque application
Format variés de Ø 4mm à 40x40 mm
Fiabilité élevée en environnement industriel difficile
Réglage fin = moins de faux déclenchements
Version IO-Link = capteur connecté et intelligent
Large gamme = solution pour chaque application
Format variés de Ø 4mm à 40x40 mm
Applications
Les capteurs capacitifs de Balluff détectent les liquides, les granulats et les poudres en contact direct ou à travers une paroi de réservoir non métallique.
La technologie Smart Level des capteurs compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit une grande fiabilité de détection.
Ces capteurs sont disponibles en différentes formes de boîtiers, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.
La technologie Smart Level des capteurs compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit une grande fiabilité de détection.
Ces capteurs sont disponibles en différentes formes de boîtiers, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur capacitif de niveau, dimensions ø 12 x 62,5 mm, montage non noyé, raccordement câble avec connecteur mâle m8x1, 3 pôles, 0,30 m, pur, tension 10...30 vdc, ip67 |
|---|---|
| Tension, min. | 30 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension | 30 V |
| Matière | peek |
| Longueur de câble | 0,3 m |
| Température mini | 105 °C |
| Température maxi | 105 °C |
| Tension de service | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,58 € HT
/ unité
220,30 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence