Références
Aventics :R412022858
Rubix :J439-2343674
Fabricant :R412022858
EAN :3661475854122


Résumé technique
| Type | capteur de proximite magne. |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNE.
Les capteurs AVENTICS de la série ST6 sont adaptés au montage dans des rainures en T de 6 mm ainsi qu'au montage du capteur sur le cylindre. Ils conviennent à l'installation dans tous les types de vérins AVENTICS ronds, à tirants et profilés. Grâce à leur forme compacte et optimisée, les capteurs peuvent être montés en affleurement dans les rainures existantes et intégrés dans n'importe quel environnement de machine, même avec le montage du capteur. Les arêtes de retenue sur le côté du capteur simplifient le montage, permettent d'atteindre les endroits difficiles d'accès et facilitent le montage suspendu. La vis de fixation durable maintient le capteur dans la position souhaitée et résiste aux chocs et aux vibrations.
Points forts
Reed électronique PNP électronique NPN
Montage direct pour les séries PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montage indirect pour les séries TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Montage direct pour les séries PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montage indirect pour les séries TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de proximite magne. |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,60 € HT
/ unité
97,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h