Capteur de proximité Balluff BUS007F
Capteur à ultrasons BUS007F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BUS007F
Rubix :4239-2658194
Fabricant :BUS007F


Résumé technique
| Type | connecteur ø 18 mm - m12 à portée 350mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT ULTRASON M18 (350MM) M12 BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G-511
Un capteur à ultrasons permet de détecter la présence d’un objet ou mesurer une distance, indépendamment de sa couleur, de sa transparence ou de sa surface. Il fonctionne par émission et réception d’ondes ultrasonores.
Capteur à ultrasons, Modèle = Ø 18 mm, Interface = IO-Link 1.1, Sortie de commutation = PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF) push-pull, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles, Matériau du boîtier = Laiton, nickelé PBT, Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre, Portée = 30...350 mm, Fréquence de commutation = 25 Hz, Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E., Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC
Capteur à ultrasons, Modèle = Ø 18 mm, Interface = IO-Link 1.1, Sortie de commutation = PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF) push-pull, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles, Matériau du boîtier = Laiton, nickelé PBT, Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre, Portée = 30...350 mm, Fréquence de commutation = 25 Hz, Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E., Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC
Points forts
Détection fiable quelle que soit la surface de l’objet
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur ø 18 mm - m12 à portée 350mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,92 € HT
/ unité
344,30 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence