Références
Festo :SIEN-M5B-PS-S-L
Rubix :0326-2203273
Fabricant :150371
EAN :4052568068813

Résumé technique
| Type | capteur de proximite sien-m5b-ps s-l 150371 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE SIEN-M5B-PS S-L 150371
Capteur de proximité SIEN-4B-PS-K-L inductif, pour distance de détection normale. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=0,8 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de proximite sien-m5b-ps s-l 150371 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | pa, acier inoxydable fortement allié |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,32 € HT
/ unité
103,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours