Capteur de proximité Balluff BUS003Z
Capteur à ultrasons BUS003Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BUS003Z
Rubix :4239-2657975
Fabricant :BUS003Z


Résumé technique
| Type | connecteur ø 65 mm - m12 à portée 8000mm |
|---|---|
| Tension, min. | 9 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT ULTRASON M30 (8M) M12 BUS M30M1-PWX-60/600-S92K
Un capteur à ultrasons permet de détecter la présence d’un objet ou mesurer une distance, indépendamment de sa couleur, de sa transparence ou de sa surface. Il fonctionne par émission et réception d’ondes ultrasonores.
Modèle = Ø 65 mm
Sortie de commutation = 2x PNP à fermeture / à ouverture (NO/NF)
Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles
Matériau du boîtier = Laiton, nickelé PBT, TPU
Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée = 600...8000 mm
Fréquence de commutation = 3 Hz
Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA
Température ambiante = -25...70 °C
Classe de protection = IP67
Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E.
Tension d'emploi Ub = 9...30 VDC
Modèle = Ø 65 mm
Sortie de commutation = 2x PNP à fermeture / à ouverture (NO/NF)
Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles
Matériau du boîtier = Laiton, nickelé PBT, TPU
Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée = 600...8000 mm
Fréquence de commutation = 3 Hz
Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA
Température ambiante = -25...70 °C
Classe de protection = IP67
Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E.
Tension d'emploi Ub = 9...30 VDC
Points forts
Détection fiable quelle que soit la surface de l’objet
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur ø 65 mm - m12 à portée 8000mm |
|---|---|
| Tension, min. | 9 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,77 € HT
/ unité
554,12 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence