Capteur de proximité Balluff BUS0068
Capteur à ultrasons BUS0068
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BUS0068
Rubix :4239-2657276
Fabricant :BUS0068


Résumé technique
| Type | connecteur ø 12 mm - m12 à portée 350mm |
|---|---|
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT ULTRASON M12 (350MM) M12 BUS M12M1-XA-05/024-S04G
Un capteur à ultrasons permet de détecter la présence d’un objet ou mesurer une distance, indépendamment de sa couleur, de sa transparence ou de sa surface. Il fonctionne par émission et réception d’ondes ultrasonores.
Capteur à ultrasons, Modèle = Ø 12 mm, Sortie analogique = Analogique, tension 0…10 V, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = Laiton nickelé, nickelé PBT, Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre, Portée = 40...350 mm, Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E., Tension d'emploi Ub = 15...30 VDC
Capteur à ultrasons, Modèle = Ø 12 mm, Sortie analogique = Analogique, tension 0…10 V, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = Laiton nickelé, nickelé PBT, Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre, Portée = 40...350 mm, Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E., Tension d'emploi Ub = 15...30 VDC
Points forts
Détection fiable quelle que soit la surface de l’objet
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur ø 12 mm - m12 à portée 350mm |
|---|---|
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,75 € HT
/ unité
466,50 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence