Sonde de température Citec 220404
Canne Pt100 Standard et miniature - Série 2000 - 2050
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :220404
Rubix :0323-2077874


Résumé technique
| Type | canne pt100 tete standard s2000 -50+220d a visser g1/2 l100mm |
|---|
Documents
Détails articles : CANNE PT100 TETE STANDARD S2000 -50+220D A VISSER G1/2 L100MM
Tête aluminium, plastique ou miniature. Corps à visser ou lisse, options double Pt100, ATEX
Applications
Applications industrielles générales.
Informations techniques
Attributs
| Type | canne pt100 tete standard s2000 -50+220d a visser g1/2 l100mm |
|---|---|
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 250 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,08 € HT
/ unité
166,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours