Sonde de température Citec 204079
Thermomètres bimétalliques tout inox, raccord coulissant Série 4221
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :204079
Rubix :0323-2064260


Résumé technique
| Type | thermometre bimetal tt inx d130 1/2 l300 0+160 type 4221 |
|---|
Documents
Détails articles : THERMOMETRE BIMETAL TT INX D130 1/2 L300 0+160 TYPE 4221
Classe d'exactitude : 1 suivant EN 13190 (DIN 16203)
Organe moteur: Bilame hélicoÏdal
Sonde : Acier inox 316L
Boîtier : Acier inox 316L
Vitre : Verre
Cadran : Aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs
Réétalonnage : Par vis située sur le boîtier
Organe moteur: Bilame hélicoÏdal
Sonde : Acier inox 316L
Boîtier : Acier inox 316L
Vitre : Verre
Cadran : Aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs
Réétalonnage : Par vis située sur le boîtier
Informations techniques
Attributs
| Type | thermometre bimetal tt inx d130 1/2 l300 0+160 type 4221 |
|---|---|
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 160 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,27 € HT
/ unité
425,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours