Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Bons Plans
Nos Marques Exclusives
Outillage & Métrologie
(24 295)
Entretien et réparation
(2 595)
Fixation et montage
(42 280)
Protection - Sécurité - Hygiène
(25 560)
Equipement
(8 817)
Usinage
(64 456)
Soudage
(1 853)
Transmission
(75 260)
Pneumatique et fluiditique
(37 941)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
Bons Plans pneumatique
(107)
Pneumatique
(28 712)
Hydraulique
(2 999)
Technique d'étanchéité
(376)
Technique de mesure et contrôle
(2 195)
Tuyauterie et tubes
(3 373)
Filtration et entretien
(71)
Voir Pneumatique et fluiditique
Top ventes
(120)
Composants et capteurs de mesure
(2 195)
Voir Technique de mesure et contrôle
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Technique de mesure et contrôle
Appareils de mesure et capteurs
Capteurs et manomètres
Sonde de température
THERMOMETRE MINI-MAXI ACIER -40+50 TYPE 4770
Sonde de température Citec 203455
Thermomètre mini-maxi T4770
Références
citec :
203455
rubix :
0323-2059757
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : THERMOMETRE MINI-MAXI ACIER -40+50 TYPE 4770
Type prise de mesure: à dilatation de gaz
Type de lecture: graduations
Plage de mesure: -40°C à +50°C
Diamètre cadran: H=255,00
Implantation: sonde
Informations techniques
Attributs
Aucun attribut à afficher pour ce produit
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
69,88
€
HT
/
unité
83,86
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (2)
Ajouter au panier
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Sonde de température Citec 202040
Sonde de température Citec 220430
Sonde de température Citec 204069
Sonde de température Citec 221444
Sonde de température Citec 200590
Sonde de température Citec 297610
Sonde de température Citec 204074
Sonde de température Citec 203100
Sonde de température Citec 204039
Sonde de température Citec 220412
Sonde de température Citec 204076
Sonde de température Citec 220402
Sonde de température Citec 204067
Sonde de température Citec 201300
Sonde de température Citec 220815