Chaussures de sécurité mixtes Aimont 00ABI0643, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Basse
CALVIN S3 SRC ABI06
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aimont :00ABI0643
Rubix :3883-6136454
EAN :8033546314449

Documents
Détails articles : CHAUSSURE CALVIN S3 SRC P43
Chaussure de sécurité basse de type urban sport. Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge finition pull-up.
Coloris gris foncé. Doublure des quartiers en textile technique OVER DRY, très résistant et haute respirabilité.
Doublure avant-pied en textile non tissé.Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Insert latéral réfléchissant pour une bonne visibilité lors de travaux nocturnes.
Fermeture par laçage. Lacet noir 120 cm. Soufflet permettant d’éviter l’intrusion de particules dans la chaussure.
Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal. Première de propreté complète CONFORTPLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied, conforme à la norme 12568:2010.
Embout de sécurité ALU-LITE® en aluminium protégeant d’un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l’acier.
Coloris gris foncé. Doublure des quartiers en textile technique OVER DRY, très résistant et haute respirabilité.
Doublure avant-pied en textile non tissé.Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Insert latéral réfléchissant pour une bonne visibilité lors de travaux nocturnes.
Fermeture par laçage. Lacet noir 120 cm. Soufflet permettant d’éviter l’intrusion de particules dans la chaussure.
Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal. Première de propreté complète CONFORTPLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied, conforme à la norme 12568:2010.
Embout de sécurité ALU-LITE® en aluminium protégeant d’un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l’acier.
Points forts
Résistance au glissement.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,32 € HT
/ paire
114,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
