Caleçon fonctionnel Damart 12297-NOIR-L, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Calecon
Voir les informations techniquesRéférences
Damart :12297-NOIR-L
Rubix :L410-6241021
Fabricant :12297-NOIR-L
EAN :3602804443723
Détails articles : CALECON N THERMOLACTYL DEG3 L CALECON HOMME NOIR L
OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 – IFTH.
Caleçon Homme
Chaud, première couche, conseillé pour activité en statique ou d'intensité faible. Maille souple. Chaleur 3 medium. Taille élastiquée. Ouvert devant large braguette. Finition bord double surpiqué chevilles.
Caleçon Homme
Chaud, première couche, conseillé pour activité en statique ou d'intensité faible. Maille souple. Chaleur 3 medium. Taille élastiquée. Ouvert devant large braguette. Finition bord double surpiqué chevilles.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 34,78 €
24,90 € HT
/ unité
29,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

