Pièce détachée masque de soudage 3M 611100
Cagoule de soudage ultrarésistante G5-01 3M™ Speedglas™, sans filtre de soudage
Voir les informations techniquesRéférences
3M :611100
Rubix :2771-6238937
Fabricant :7100256562
EAN :04054596920774
Détails articles : CAGOULE DE SOUDAGE G5-01 SANS FILTRE 7100256562
L'optique de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01TW disponible offre des teintes sombres variables 5, 8-13 et un mode de soudure par points confortable et la G5-01VC offre des teintes sombres variables 5, 8-14 plus la technologie de couleur variable
La large visière de protection transparente (104 x 170 mm) est incurvée et offre une excellente visibilité vers le haut, le bas et sur les côtés.
Pour plus de contrôle sur votre confort, le système innovant d'optimisation du flux d'air du conduit du casque G5-01 vous permet de diriger le flux d'air sur votre visage, votre visière ou entre les deux
Le profil mince et la conception ergonomique rendent le casque G5-01 plus facile à utiliser dans les espaces de soudage restreints
Convient pour la plupart des types de soudage à l'arc
La cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™, G5-01 est spécialement conçue pour le soudeur à usage intensif. La fonctionnalité de cagoule relevable vous permet de basculer facilement entre le soudage et le meulage, tout en conservant la fonctionnalité de l'appareil respiratoire à ventilation assistée.
La large visière de protection transparente (104 x 170 mm) est incurvée et offre une excellente visibilité vers le haut, le bas et sur les côtés.
Pour plus de contrôle sur votre confort, le système innovant d'optimisation du flux d'air du conduit du casque G5-01 vous permet de diriger le flux d'air sur votre visage, votre visière ou entre les deux
Le profil mince et la conception ergonomique rendent le casque G5-01 plus facile à utiliser dans les espaces de soudage restreints
Convient pour la plupart des types de soudage à l'arc
La cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™, G5-01 est spécialement conçue pour le soudeur à usage intensif. La fonctionnalité de cagoule relevable vous permet de basculer facilement entre le soudage et le meulage, tout en conservant la fonctionnalité de l'appareil respiratoire à ventilation assistée.
Informations techniques
Attributs
| Type | cagoule de soudage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,17 € HT
/ unité
689,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours