Butée à rouleaux cylindriques INA K81111-TV/0-8

Cage à rouleaux axiale -CL

Voir les informations techniques

Références

INA :K81111-TV/0-8
Rubix :0269-1004705
Fabricant :0006082039064
EAN :4012802369182
CAGE A RLX K 81111 TV/0-8 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A RLX K 81111 TV/0-8 INA


Cage à rouleaux axiale K811, à simple effet, combinable avec des rondelles de butée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur6 mm
Charge dynamique de base, axiale - Ca90000 N
Sériek811..-tv
Cagepolyamide
Vitesse de référence1330 rpm
Vitesse limite4350 rpm
Charge statique de base, axiale - C0a300000 N
69,04 HT
/ unité
82,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h