Butée à rouleaux cylindriques INA AXK150190-A/0-10

Cage à aiguilles axiale

Voir les informations techniques

Références

INA :AXK150190-A/0-10
Rubix :0269-1003121
Fabricant :0000359559065
EAN :4047643173292
CAGE A AIGUILLES AXK150190 A 0-10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES AXK150190 A 0-10 INA


Axial needle cage AXK

Points forts

Supporte des charges axiales dans un sens. Rigidité et capacité de charge élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur5 mm
Charge dynamique de base, axiale - Ca143000 N
Vitesse de référence660 rpm
Vitesse limite1680 rpm
Charge statique de base, axiale - C0a960000 N
189,67 HT
/ unité
227,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h