Butée à rouleaux cylindriques INA AXK5070-A/0-10
Cage à aiguilles axiale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :AXK5070-A/0-10
Rubix :0269-1003131
Fabricant :0000355809065
EAN :4012802606096


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 3 mm |
Documents
Détails articles : CAGE A AIGUILLES AXK 5070 A 0-10 INA
Axial needle cage AXK
Points forts
Supporte des charges axiales dans un sens. Rigidité et capacité de charge élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 3 mm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 32000 N |
| Série | axk |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 1950 rpm |
| Vitesse limite | 4800 rpm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 143000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,34 € HT
/ unité
12,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h