Cadenas de verrouillage Abus 165/40 B/DFNLI, Type: Cadenas à combinaison | Matière du corps: Aluminium
Cadenas laiton à combinaison 165
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :165/40 B/DFNLI
Rubix :3275-5261660
Fabricant :0027322
EAN :4003318350207

Détails articles : CADENAS COMBINAISON 165-40MM LAITON BLISTER
Nous recommandons notre cadenas à combinaison 165 pour sécuriser sacs, valises, coffrets, boîtes à objets de valeur, casiers, armoires, boîtes à outils, fenêtres de cave, appareillages électriques et plus encore. Le corps du cadenas est en laiton, l'anse est en acier. La suspension par ressort de l'anse permet un réglage confortable des codes d'ouverture. Les tailles 165/20 et 165/30 protègent des biens de faible valeur ou des objets présentant un faible risque de vol, la taille 165/40 protège des biens de valeur moyenne ou des objets présentant un risque de vol moyen.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Aluminium |
|---|---|
| Largeur | 41 mm |
| Diamètre | 6 mm |
| Matière du corps | aluminium |
| Epaisseur | 17 mm |
| Type | cadenas à combinaison |
| Longueur intérieure | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,62 € HT
/ 6 étuis
415,94 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours