Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 530)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 458)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 644)
Soudage
(1 732)
Transmission
(62 840)
Pneumatique et fluiditique
(30 531)
Déstockage
(2 006)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Quincaillerie de bâtiment
Cadenas, verrous, serrures
Cadenas
Cadenas de verrouillage
CADENAS LAITON MASSIF CAD-50 UC 10
Cadenas de verrouillage SAM CAD-50
Cadenas
Références
sam :
CAD-50
rubix :
0149-5013240
ean :
3272670212978
Résumé technique
Largeur
50
mm
Diamètre
9
mm
Matière du corps
Matériaux non métalliques
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CADENAS LAITON MASSIF CAD-50 UC 10
Cadenas. Corps en laiton massif, goupilles et anses en acier trempé Livrés avec deux clés.
Points forts
Goupilles et anses en acier trempé.
Applications
Permet de sécuriser votre rangement.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.24
Largeur
50
mm
Diamètre
9
mm
Matière du corps
Matériaux non métalliques
Finition
Chromé et Laiton
Longueur intérieure
25
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
331,10
€
HT
/ 10
unités
397,32
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (6)