Cadenas de verrouillage Abus 160/50 B/DFNLI, Type: code à 4 chiffres
Cadenas acier chromé à combinaison 160
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :160/50 B/DFNLI
Rubix :3275-5239718
Fabricant :0027317
EAN :4003318350153

Documents
Détails articles : CADENAS COMBINAISON 160-50MM ACIER CHROME BLISTER
Anse en acier trempé - Double verrouillage - Boitier et anse en chrome brillant exclusif - 160/40code personnalisable é 3 chiffres - 160/50code personnalisable é 4 chiffres. Niveau de sécurité : 6. Conditionnement : blister.
Applications
Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré - Pour la protection de portails, portes, armoires, casiers, caisses é outils, etc - Idéal avec porte-cadenas ABUS n°100.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 19 mm |
| Type | code à 4 chiffres |
| Longueur intérieure | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,46 € HT
/ 6 étuis
582,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours