Cadenas de verrouillage Abus 65/45 KA 6453, Type: S'entrouvrant sur clé numéro 6453 | Matière du corps: Acier
Cadenas laiton à clé 65
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :65/45 KA 6453
Rubix :3275-5257544
Fabricant :0007700
EAN :4003318119965



Résumé technique
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Matière du corps | acier |
Détails articles : CADENAS 65-45MM S'ENTROUVRANT 6453
Serrure en laiton massif. Boîtier en laiton massif. Anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT. Anses disponibles en différentes hauteurs (HB). Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs. Cylindre de précision à goupilles. CS : anse blindée : pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels. Modèle : 65/45KA6453.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Matière du corps | acier |
| Epaisseur | 16 mm |
| Type | s'entrouvrant sur clé numéro 6453 |
| Longueur intérieure | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,66 € HT
/ 6 unités
277,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours