Cadenas à clé Abus 55/45, Type: Varié | Matériau/finition: Acier | Modèle: 55/45
Cadenas laiton à clé 55
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :55/45
Rubix :3275-5071727
Fabricant :0001580
EAN :4003318028571



Documents
Détails articles : CADENAS 55-45MM
Boîtier en laiton massif.
Pièces intérieures en matériaux non corrosifs.
Anse en acier cémenté.
Cylindre de précision à goupilles en forme de tête de champignon.
Verrouillage automatique: pas besoin de clé, il suffit de faire entrer l'anse dans la base.
Pièces intérieures en matériaux non corrosifs.
Anse en acier cémenté.
Cylindre de précision à goupilles en forme de tête de champignon.
Verrouillage automatique: pas besoin de clé, il suffit de faire entrer l'anse dans la base.
Points forts
Un système de fermeture universel et intemporel. Leur emploi à l'extérieur est devenu si fréquent que les fabricants ont conçu des modèles de cadenas avec le mécanisme intérieur en laiton pour mieux résister à l'oxydation. Les cadenas se divisent en deux grandes familles : les cadenas acier et les cadenas laiton. Ces derniers sont munis de cylindre à goupilles et leur anse en acier cémenté interdit le sciage. Ces cadenas présentent un autre avantage : le retrait de la clé ne peut pas s'effectuer en position ouverte, ce qui évite de cadenasser un meuble en laissant la clé à l'intérieur.
Applications
Protection de base.
Pour câbles lasso, portes, portails, armoires, casiers, caisses à outils, portes de caves, hangars et postes de distribution.
Pour câbles lasso, portes, portails, armoires, casiers, caisses à outils, portes de caves, hangars et postes de distribution.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Modèle | 55/45 |
| Type | varié |
| Diamètre de l'anse | 6 mm |
| Poids | 160 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,72 € HT
/ unité
44,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h