Cadenas à clé Abus 85IB/50 KA 2747, Type: s'entrouvrant sur numéro 2747- anse inox
Cadenas laiton 85
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :85IB/50 KA 2747
Rubix :3275-5182634
Fabricant :04818
EAN :4003318048180



Documents
Détails articles : CADENAS 85IB-50MM ANSE INOX S'ENTROUVRANT NO 2747
DIN EN 12320 Boîtier en laiton massif, Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs, Double verrouillage .
Applications
Pour la protection de sacs, valises, coffres, cassettes, casiers, portes, portails, armoires, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations électriques, etc.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | laiton |
|---|---|
| Modèle | 85ib/50ka2747 |
| Type | s'entrouvrant sur numéro 2747- anse inox |
| Poids | 290 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,30 € HT
/ 6 étuis
576,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours