Cadenas à clé Abus 86TI/45


Cadenas Titalium

Références
abus :86TI/45
rubix :3275-5295138
ean :4003318277788
CADENAS TITALIUM 86TI-45MM POUR CYLINDRE EURO
Résumé technique
Matériau/finitionAluminium
Largeur46,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CADENAS TITALIUM 86TI-45MM POUR CYLINDRE EURO


Corps robuste en aluminium spécial TITALIUM™ - un maximum de sécurité avec un minimum de poids. Anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™ . Conçu pour demi-cylindres standard, disponible dans le commerce spécialisé, montage facile, sans outillage spécial. Double verrouillage à bille. Possibilité de l‘intégrer dans des systèmes d‘organigramme.

Applications

Pour la protection d’objets de grande valeur ou avec un risque de vol élevé, et pour la protection de portails, portes, armoires, casiers, caisses à outils, etc.

Informations techniques


Attributs
Poids0.21
Matériau/finitionAluminium
Largeur46,5 mm
Poids213 g
Diamètre8 mm
Longueur intérieure32,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,82 HT
/ unité
72,98 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs