Cadenas à clé Abus 65/30HB60, Matériau/finition: Laiton

Cadenas laiton à clé 65

Voir les informations techniques

Références

Abus :65/30HB60
Rubix :3275-5466483
Fabricant :0007960
EAN :4003318122941
CADENAS 65-30MM HAUTE ANSE 60MM

Résumé technique

Matériau/finitionLaiton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CADENAS 65-30MM HAUTE ANSE 60MM


Le cadenas 65 est composé d'un boîtier en laiton massif et d'une anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT. Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs. Cylindre de précision à goupilles. Livré avec 2 clés

Points forts

Corps de serrure solide en laiton
Manille en acier trempé avec revêtement NANO PROTECT pour une résistance extrême à la corrosion
Composants intérieurs en matériaux non corrosifs
Cylindre à goupille de précision
Manilles disponibles en différentes longueurs (HB)
CS : la protection de la manille protège la manille contre les attaques

Applications

Pour sécuriser les chaînes, les portes, les portails, les armoires, les casiers, les boîtes à outils, les fenêtres de cave, les hangars, les tableaux électriques, etc.

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionLaiton
Diamètre de l'anse5 mm
Poids110 g
Nombre de clés2
17,42 € HT
/ unité
20,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h