Cadenas de consignation Brady 146120, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Rouge
Cadenas de sécurité — Compact à câble
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :146120
Rubix :5669-7326521
Fabricant :146120
EAN :0754473549909







Résumé technique
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Diamètre de anse | 4,72 mm |
| Hauteur de anse | 106,68 mm |
Documents
Détails articles : CADENAS DE SECURITE
Conçu pour les procédures de condamnation et de consignation, le cadenas de sécurité Brady 146120 associe un corps compact et un câble en acier gainé. Son format léger et son câble flexible facilitent l’isolement des sources d’énergie dans des environnements industriels variés.
Caractéristiques :
Le cadenas de sécurité Brady est équipé d’un corps en nylon renforcé à revêtement rainuré, favorisant la prise en main lors des manipulations répétées. L’anse traditionnelle est remplacée par un câble flexible en acier gainé, adapté aux points de verrouillage difficiles d’accès. Le corps diélectrique et anti-étincelles permet une utilisation dans des environnements sensibles. Le cylindre à cinq goupilles est isolé afin de limiter les risques lors de l’insertion de la clé. Le mécanisme de retenue de clé empêche son retrait tant que le cadenas n’est pas correctement fermé. Une clé est fournie avec chaque cadenas.
Spécifications :
- Référence fabricant : 146120.
- N° de matériau Brady : LOTO-77.
- Dimensions du corps : 32,00 mm (l) x 35,00 mm (H) x 16,00 mm (P).
- Longueur du câble : 0,20 m.
- Diamètre du câble : 4,72 mm.
- Écartement du câble : 17,50 mm.
- Hauteur du câble (anse) : 106,68 mm.
- Largeur du câble : 25,91 mm.
- Matériau du corps : nylon renforcé.
- Matériau du câble : acier gainé.
- Propriétés du matériau : non conducteur, anti-étincelles.
- Température d’utilisation minimale : -17,8 °C.
- Température d’utilisation maximale : 120 °C.
- Nombre de goupilles : 5.
- Mécanisme de clé : cylindre à goupilles.
- Dispositif de retenue de clé : oui.
- Nombre de clés fournies : 1.
- Couleur : rouge.
Normes :
Ce cadenas est conforme au règlement REACH et contient une substance SVHC d'après la liste du 25 juin 2025.
Caractéristiques :
Le cadenas de sécurité Brady est équipé d’un corps en nylon renforcé à revêtement rainuré, favorisant la prise en main lors des manipulations répétées. L’anse traditionnelle est remplacée par un câble flexible en acier gainé, adapté aux points de verrouillage difficiles d’accès. Le corps diélectrique et anti-étincelles permet une utilisation dans des environnements sensibles. Le cylindre à cinq goupilles est isolé afin de limiter les risques lors de l’insertion de la clé. Le mécanisme de retenue de clé empêche son retrait tant que le cadenas n’est pas correctement fermé. Une clé est fournie avec chaque cadenas.
Spécifications :
- Référence fabricant : 146120.
- N° de matériau Brady : LOTO-77.
- Dimensions du corps : 32,00 mm (l) x 35,00 mm (H) x 16,00 mm (P).
- Longueur du câble : 0,20 m.
- Diamètre du câble : 4,72 mm.
- Écartement du câble : 17,50 mm.
- Hauteur du câble (anse) : 106,68 mm.
- Largeur du câble : 25,91 mm.
- Matériau du corps : nylon renforcé.
- Matériau du câble : acier gainé.
- Propriétés du matériau : non conducteur, anti-étincelles.
- Température d’utilisation minimale : -17,8 °C.
- Température d’utilisation maximale : 120 °C.
- Nombre de goupilles : 5.
- Mécanisme de clé : cylindre à goupilles.
- Dispositif de retenue de clé : oui.
- Nombre de clés fournies : 1.
- Couleur : rouge.
Normes :
Ce cadenas est conforme au règlement REACH et contient une substance SVHC d'après la liste du 25 juin 2025.
Points forts
- Facilite l’isolement des équipements grâce au câble flexible remplaçant l’anse rigide.
- Contribue à la sécurité en environnement sensible à l'électricité avec un corps non conducteur et anti-étincelles.
- Limite les risques d’erreur par le dispositif de retenue de clé empêchant un retrait prématuré.
- Contribue à la sécurité en environnement sensible à l'électricité avec un corps non conducteur et anti-étincelles.
- Limite les risques d’erreur par le dispositif de retenue de clé empêchant un retrait prématuré.
Applications
Le cadenas de sécurité Brady 146120 est destiné aux opérations de condamnation et de consignation lors des interventions de maintenance, de dépannage ou de mise hors service d’équipements industriels. Il s’utilise dans des environnements électriques, mécaniques ou exposés à des agents chimiques, ainsi que dans des zones soumises à des variations de température. Ce type de cadenas convient aux ateliers de production, sites industriels, installations techniques et opérations de maintenance préventive ou corrective.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Diamètre de anse | 4,72 mm |
| Hauteur de anse | 106,68 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,26 € HT
/ unité
47,11 € TTC
- Epuisé