Rivet aveugle Gesipa 1453892, Diamètre: 4 mm | Longueur: 11 mm
Cache-rivet borgne aluminium/inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Gesipa :1453892
Rubix :0333-8086103
EAN :4007081452120
Détails articles : RIVET ETANCH AL/INOX 4X11 TP UE500
Rivet borgne étanche aux gaz et aux liquides. Caractéristiques : Matière du rivet : aluminium. Matière de la goupille : Acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 11 mm |
| Matériau/finition | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,15 € HT
/ 500 unités
91,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
