• EPI pour l'été
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 063)
  • Entretien et réparation(3 418)
  • Fixation et montage(36 015)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 474)
  • Equipement(12 916)
  • Usinage(65 019)
  • Soudage(2 564)
  • Transmission(80 781)
  • Pneumatique et fluiditique(60 116)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Colles(798)
  • Bandes et films auto adhésifs(1 630)
  • Matériaux de fixation(32 777)
  • Organes de commande pour machines outils(229)
  • Quincaillerie de bâtiment(578)
Voir Fixation et montage
  • Top ventes(458)
  • Boulons(1 416)
  • Écrous(1 398)
  • Anneaux(2 488)
  • Tiges filetées, goujons filetés et filets rapportés(1 067)
  • Vis(23 041)
  • Matériel d'ancrage(254)
  • Goupilles, clavettes et douilles(1 812)
  • Produits à crochet et œil(375)
  • Clous et agrafes(52)
  • Fixations, rivets et écrous(762)
  • Matériel pour fils(2)
  • Assortiment de matériel de fixation(50)
  • Matériel de serrage(60)
Voir Matériaux de fixation
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Fixations, rivets et écrous
Fixations, rivets et écrous
Rivet aveugle
BOUTEROLLE CHAMPIGNON BOMBEE DIA METRE 30,2MM X QUEUE 10,2MM

Rivet aveugle Hausmann Werkzeuge STJ-100

Bouterolle champignon, pour pistolet à frapper 2X

Voir les informations techniques
Références
Hausmann Werkzeuge :STJ-100
Rubix :K077-5469895
BOUTEROLLE CHAMPIGNON BOMBEE DIA METRE 30,2MM X QUEUE 10,2MM
brand logo

Détails articles : BOUTEROLLE CHAMPIGNON BOMBEE DIA METRE 30,2MM X QUEUE 10,2MM


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,83 € HT
/ unité
53,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Rivet aveugle ATI Tools ATI101A75/32Rivet aveugle Spartex 159834640, Diamètre: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 15983Rivet aveugle Spartex 159834310, Diamètre: 3 mm | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 15983Rivet aveugle SNAP ON Industrial JAT100AF-1ARivet aveugle Spartex 159834326, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 6 mm | Norme: ISO 15983Rivet aveugle ATI Tools ATI101A71/8Rivet aveugle ATI Tools ATI100A75/32Rivet aveugle Scell-it BTK4821-BCRivet aveugle ATI Tools ATI119A4BRivet aveugle Spartex 159842514, Diamètre: 5 mm | Longueur: 14 mm | Norme: ISO 15984Rivet aveugle Spartex 1598344814, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 14 mm | Norme: ISO 15983Rivet aveugle Böllhoff 22033132080/00Rivet aveugle Spartex 1598323218, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 18 mm | Norme: ISO 15983Rivet aveugle ATI Tools ATI101A3-1/4Rivet aveugle Spartex 1658544816, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: ISO 16585
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu