Pièce détachée masque de soudage 3M 731000
Cache-piles pour masque de soudage 3M Speedglas série SL et série 100 731000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :731000
Rubix :2771-6087730
Fabricant :7000044456
EAN :4046719057832
Documents
Détails articles : CACHE-PILES SPEEDGLAS
Le porte-batterie Speedglas 100/SL est une pièce détachée remplaçable du filtre de soudage Speedglas des séries 100 et SL, à utiliser au cas où le porte-batterie d'origine devient usé ou abimé à force d'être utilisé.
Points forts
Pour le Filtre de Soudage 10V, le Filtre de Soudage 3M™ Speedglas™ de série 100 and le Filtre de Soudage 3M™ Speedglas™ SL
-Pièce détachée remplaçable à utiliser si le porte-batterie d'origine est usé ou abimé à force d'être utilisé.
-Pièce détachée remplaçable à utiliser si le porte-batterie d'origine est usé ou abimé à force d'être utilisé.
Informations techniques
Attributs
| Type | cache-pile |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,73 € HT
/ sachet
23,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours