Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JSY31M-2P-1SA-C8

Îlots de distribution CleanDesign Série IP69K

Voir les informations techniques

Références

SMC :JSY31M-2P-1SA-C8
Rubix :0338-2500868
Fabricant :JSY31M-2P-1SA-C8

Résumé technique

Typeens. bloc d'embase
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ENS. BLOC D'EMBASE


L'îlot de distribution SMC Série IP69K est conçu pour les environnements exigeant un haut niveau d'hygiène et de résistance au lavage haute pression. Sa conception Clean Design facilite le nettoyage, tandis que son indice de protection IP69K garantit une excellente durabilité dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et de conditionnement. Débit élevé, matériaux résistants à la corrosion et compatibilité IO-Link en font une solution performante et fiable pour vos installations pneumatiques.
Ens. bloc d'embase

Points forts

Résiste aux environnements difficiles, conforme IP69K. Facile à nettoyer et conforme FDA pour l'alimentaire. Débit jusqu'à 1600 l/min et prêt pour IO-Link.

Applications

Industrie agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Typeens. bloc d'embase
Raccordement 18 mm
33,41 € HT
/ unité
40,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours