Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MY-S20B

Support latéral

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY-S20B
Rubix :0338-2261938
EAN :3618036330175
BRIDE FIXATION TARAUDEE MY1B 20 MY-S20B

Résumé technique

Typebride fixation taraudee my1b 20 my-s20b

Documents

Détails articles : BRIDE FIXATION TARAUDEE MY1B 20 MY-S20B


Pour les courses longues avec une taille compacte et un guide intégré, l’actionneur sans tige de la série MY1 offre une solution idéale. Le vérin sans tige à joint mécanique MY1 comprend quatre modèles standards, qui permettent de sélectionner le style de roulement approprié afin de répondre aux exigences de précision et de charge de votre application. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le cylindre MY1 de base avec un guide externe afin de créer une solution d’ingénierie spéciale. Les options de tuyaux peuvent être sélectionnées en fonction de l’application. MY1 est disponible en 9 tailles d'alésage de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2 000 mm avec une option de course longue de 5 000 mm sur certaines tailles d'alésage.
Bride fixation taraudee my1b dia. 20

Informations techniques


Attributs
Typebride fixation taraudee my1b 20 my-s20b
10,58 HT
/ unité
12,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours