Câble de masse + câble TIG AC/DC Abicor Binzel 113.0003
Câble de soudage
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :113.0003
Rubix :2026-7000191
EAN :4036584118141
Détails articles : CABLE DE SOUDAGE 16MM2 ENROB.PVC UE= 100M PAR BOBINE (SD)
Câble en cuivre enrobage PVC (sans normalisation soudage).
Points forts
Efficace à 100 % contre l'adhésion des grattons à l'état sec et humide. Bonne qualité de soudure après application. Facilite l'opération de nettoyage et de dégraissage. Favorise l'adhérence des traitements ultérieurs. Biodégradable et écologique.
Applications
Câble en cuivre enrobage PVC (sans normalisation soudage).
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100000 mm |
|---|---|
| Type | cable de soudage 16mm2 |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 066,00 € HT
/ 100 mètres
1 279,20 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours

