Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMC-1-230AC-2,5
Câble
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KMC-1-230AC-2,5
Rubix :0326-2203400
Fabricant :30932
EAN :4052568022792
Détails articles : CABLE CONNECTEUR PRISE KMC-1- 230AC-2,5 30932
Câble de liaison KMC-1-230AC-2,5 préconfectionné, pour pilotes électriques C et N1. Position de montage=indifférent, Protection contre les inversions de polarité=pour toutes les connexions électriques, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Degré de protection=(* IP67, * selon IEC 60529), Température ambiante=-20 - 80 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de raccordement kmc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,45 € HT
/ unité
37,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours