Technique de connexion électrique -Accessoire Festo NEBV-S1W37-E-2.5-LE26
NEBV ligne de raccordement pour vannes
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NEBV-S1W37-E-2.5-LE26
Rubix :0326-2574379
Fabricant :539243
EAN :4052568177287
Détails articles : CABLE LIAISON NEBV-S1W37-E-2.5-LE26
Câble de liaison NEBV-S1WA37-E-2.5-LE26 pour connexion multipôles sur terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, pour 22 électrodistributeurs max., avec connecteur Sub D, 26 pôles, compatible chaînes porte-câbles. Caractéristique du câble=Standard, Plage de tension de service CC=21,6 - 26,4 V, Degré de protection=(* IP65, * NEMA 4), Température ambiante=-5 - 50 °C, Connexion électrique=(* Câble avec connecteur mâle, * Sub-D, * à 37 pôles)
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de raccordement nebv |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,91 € HT
/ unité
206,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours