Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMP6-25P-20-2,5
Câble de raccordement KMP6 pour collecteurs de vannes
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KMP6-25P-20-2,5
Rubix :0326-2580339
Fabricant :530046
EAN :4052568164706
Détails articles : CABLE CONNEXION KMP6-25P-20-2,5
Câble de connexion KMP6-25P-20-2,5 pour terminaux de distributeurs CPA-SC, avec connecteur Sub-D 25 pôles pour 20 bobines, longueur 2,5 m. Position de montage=indifférent, Plage de tension de service CC=<= 24 V, Courant admissible=2,8 A, Degré de protection=IP40, Température ambiante pour câble non posés à demeure=-5 - 80 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de raccordement kmp |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,70 € HT
/ unité
220,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours