Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMV-1-230AC-5
Câble de connexion pour prise de valve KMV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KMV-1-230AC-5
Rubix :0326-2575456
Fabricant :30942
EAN :4052568022877
Détails articles : CABLE A CONNECTEUR FEMELLE KMV-1 1-230AC-5
Câble à connecteur femelle KMV-1-230AC-5 préconfectionné, pour pilotes électriques V. Position de montage=indifférent, Protection contre les inversions de polarité=pour toutes les connexions électriques, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Degré de protection=(* IP67, * selon IEC 60529), Température ambiante=-20 - 80 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de connexion kmv |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,71 € HT
/ unité
39,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours