Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KP-32-7500

Cartouche de serrage KP

Voir les informations techniques

Références

Festo :KP-32-7500
Rubix :0326-2410718
Fabricant :178461
EAN :4052568144258
CARTOUCHE BLOC. KP-32-7500

Résumé technique

Typecartouche de serrage kp

Détails articles : CARTOUCHE BLOC. KP-32-7500


Cartouche de serrage KP-32-7500 Position de montage=Toute, Type de serrage avec sens d'action=(* aux deux extrémités, * Serrage avec ressort, desserrage avec air comprimé), Structure de conception=Disques basculants, Variantes=Tige de piston à une extrémité, Pression de fonctionnement=<= 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typecartouche de serrage kp
2 130,51 € HT
/ unité
2 556,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours