Technique de connexion électrique -Accessoire Festo HMIO-AP-1

Kit d'installation HMIO

Voir les informations techniques

Références

Festo :HMIO-AP-1
Rubix :0326-2576526
Fabricant :539366
EAN :4052568089863
KIT D

Résumé technique

Typekit d'installation

Détails articles : KIT D


Kit d'installation HMIO-AP-1 Pour systèmes modulaires multi-axes de technique de manipulation et d’assemblage. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=240 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)

Informations techniques


Attributs
Typekit d'installation
130,37 € HT
/ unité
156,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours