Vérin à tige SMC CDM2C25-100A

C(D)U, vérin à montage libre, simple effet

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDM2C25-100A
Rubix :0338-2373458
Fabricant :00014758
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre100 mm
Typevérin pneumatique double effet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL


Cylindre à montage libreAlésages (mm) : 6, 10, 16, 20, 25, 32Courses jusqu'à 100 mmPlusieurs surfaces de montage direct.

Points forts

Alésages disponibles de 6 à 32 mmLongueurs de course jusqu'à 15 mmRetour par ressort, extension par ressortEconomie d'espaceCapacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre100 mm
Typevérin pneumatique double effet
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
84,21 € HT
/ unité
101,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours