Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXS-AT16L

Butée externe

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXS-AT16L
Rubix :0338-2262121
EAN :3618036341188
BUTEE EXTERNE MXS-AT16L

Résumé technique

Typebutée

Documents

Détails articles : BUTEE EXTERNE MXS-AT16L


Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
butee externe

Informations techniques


Attributs
Typebutée
49,36 € HT
/ unité
59,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours