Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HMVD-LP-DL63
Kit de base HMVD
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HMVD-LP-DL63
Rubix :0326-2592934
Fabricant :566879
EAN :4052568214760
Détails articles : KIT DE BASE HMVD-LP-DL63 HMVDLPDL63
Kit de base HMVD-LP-DL63 Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=5800 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de base |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
750,15 € HT
/ unité
900,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours