Tampon de butée Paulstra 511160
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :511160
Rubix :0283-1066959
EAN :3661227007899
Documents
Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511160 D.25,5MM H. 30MM M6
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à tiges filetées; Diam 25,5 mm, hauteur de la base cylindrique 30 mm; Tige filetée M6, charge maximale en compression 50 daN; Energie absorbable 2 Joules
Points forts
Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 18 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,15 € HT
/ unité
10,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h



