Tampon de butée Paulstra 511308
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :511308
Rubix :0283-1009438
EAN :3661227000227
Documents
Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511308 D. 30MM H. 15MM M8
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à tiges filetées; Diam 30 mm, hauteur de la base cylindrique 15 mm; Tige filetée M8, charge maximale en compression 90 daN; Energie absorbable 1,5 Joule
Points forts
Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 30 mm |
|---|---|
| Hauteur | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,88 € HT
/ unité
9,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h