Tampon de butée Paulstra 81073175

Butée Evidgom

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :81073175
Rubix :0283-1009724
EAN :3661227021628
SUPPORT EVIDGOM 810731 75

Résumé technique

Hauteur400 mm

Documents

Détails articles : SUPPORT EVIDGOM 810731 75


Support flexible à grand débattement, offrant une excellente atténuation.

L’ÉVIDGOM® est un support innovant en caoutchouc. Il se compose de deux membranes coniques épaisses, alignées sur un même axe et reliées par leur base large, formant une frette élastique. Trois variantes sont disponibles :
► ÉVIDGOM® en caoutchouc intégral
► ÉVIDGOM® avec fixations adhérées
► ÉVIDGOM® avec fixations sur plaque de base (ovale ou carrée), livrées séparément.

Points forts

Le design du support ÉVIDGOM® lui confère les caractéristiques principales suivantes :
► Une élasticité axiale exceptionnelle ;
► Une fréquence propre très basse (de l'ordre de quelques Hertz) ;
► Un effet de butée progressive en cas de chocs ou de surcharges accidentelles

Informations techniques


Attributs
Hauteur400 mm
3 146,48 € HT
/ unité
3 775,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours