Tampon de butée Paulstra 810770

Support caoutchouc Evidgom

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :810770
Rubix :0283-1009734
EAN :3661227015085
SUPPORT EVIDGOM 810770

Résumé technique

Hauteur56 mm

Documents

Détails articles : SUPPORT EVIDGOM 810770


Support flexible à grand débattement, offrant une excellente atténuation.

L’ÉVIDGOM® est un support innovant en caoutchouc. Il se compose de deux membranes coniques épaisses, alignées sur un même axe et reliées par leur base large, formant une frette élastique. Trois variantes sont disponibles :
► ÉVIDGOM® en caoutchouc intégral
► ÉVIDGOM® avec fixations adhérées
► ÉVIDGOM® avec fixations sur plaque de base (ovale ou carrée), livrées séparément.

Points forts

Le design du support ÉVIDGOM® lui confère les caractéristiques principales suivantes :
► Une élasticité axiale exceptionnelle ;
► Une fréquence propre très basse (de l'ordre de quelques Hertz) ;
► Un effet de butée progressive en cas de chocs ou de surcharges accidentelles

Informations techniques


Attributs
Hauteur56 mm
226,72 € HT
/ unité
272,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours