Support antivibratoire Paulstra 511159
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :511159
Rubix :0283-1066958
EAN :3661227007882




Documents
Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511159 D.25,5MM H. 20MM M6
Fabriquées en caoutchouc naturel, les plots Radiaflex permettent une fixation simple et économique. Ils permettent d'apporter une isolation antivibratoire. La conception du plot RADIAFLEX® lui confère les propriétés fondamentales suivantes:
- une élasticité radiale plus importante que son élasticité axiale;
- travail du caoutchouc :
* en compression (axial);
* en compression (radial);
* ou en compression-cisaillement suivant le montage.
- une élasticité radiale plus importante que son élasticité axiale;
- travail du caoutchouc :
* en compression (axial);
* en compression (radial);
* ou en compression-cisaillement suivant le montage.
Points forts
Montage et démontage facile , grâce à la conception et l'emplacement du clip de retenue.
Applications
Ascenseurs;
Ponts roulants
Ponts roulants
Informations techniques
Attributs
| Modèle | limit stop |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
| Hauteur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 25,5 mm |
| Charge maxi d'utilisation CMU | 50 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,87 € HT
/ unité
9,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
