Support antivibratoire Paulstra 53124060
Support élastomère avec fixation SC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53124060
Rubix :0283-1009816
EAN :3661227008230
Documents
Détails articles : SUPPORT SC 531240 60
Support élastomère avec fixation SC, dureté caoutchouc 60 shore, type SC 21 ; Plage d'utilisation 45 à 190 daN, hauteur 70 mm; Perçage central diam 18,2 mm , 3 trous diam 10,5 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc |
|---|---|
| Hauteur | 70 mm |
| Diamètre extérieur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 756,90 € HT
/ 30 unités
4 508,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

